友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
サインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808237
品番
33540XXX
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上(溝の深さ19.4mm)
幅(mm)
パネル取付部:280
質量(kg)
約3.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:313×969〜1745
パネルサイズ(mm)
適合/W:420まで、H:420まで、厚さ:3〜8