友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808316
品番
52572XXX
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能
適合
パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ
材質
スチールクローム仕上、PP他
質量(kg)
8
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:500〜800×588〜1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:550×550×920〜2000
パネル厚(mm)
t30まで