友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
パネルスタンド 傾斜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808368
品番
32471XXX
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
アジャスター付
材質
スチール
質量(kg)
約3.5
色
クローム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:410×500×900〜1280
適合寸法(mm)
パネル/タテ:400〜670(上段)・890〜1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル
適合:A1、A2ヨコ、B1、B2