友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
ウェイタブルアルミイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミ押出材
色
ブラック
サイズ
ワイド
注文コード
45808508
品番
58982BLK
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A0タテのパネルまでOK!
コンパクトなレギュラーサイズ
材質
アルミ押出材
仕様
折りたたみ式、保持パイプ2本付
質量(kg)
7.7
色
ブラック
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1000×595×1631
安全荷重(kg)
合計10まで
パネル
適合:B0タテ・ヨコ×t30まで対応
注意
※パネルは含まれておりません