友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
フロントイーゼル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
パネル
適合:A1・B1
注文コード
45808675
品番
42998WHT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
色・パネル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
仕様
受け金具は上下可動式
寸法(mm)
パネル受け:D45まで
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×557×1420
パネル
適合:A1・B1