友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
フロントイーゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
パネル
適合:B0タテまで
注文コード
45808693
品番
43000BLK
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・パネル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製
仕様
受け金具は上下可動式
寸法(mm)
パネル受け:D45まで
質量(kg)
4
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×680×1700
パネル
適合:B0タテまで