友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
ウェイタブル木製イーゼル160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808718
品番
60542-01
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
材質
木製塗装仕上げ
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
6.3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×590×1680
安全荷重(kg)
合計8まで
パネル
適合:A2・B2・A1・B1・A0、パネル厚30mmまで