友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の イーゼル
アルミ3段イーゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808806
品番
55924BLK
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ製
付属品
収納袋付(L550mm)
寸法(mm)
パネル受け:L480
質量(kg)
0.9
色
ブラック
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420〜900×300×530〜1600
アズワン品番
64-9289-28
パネル
適合:D25×H400〜890