友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
A型マーカーボードカスタム(両面)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808867
品番
42992XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面板寸法(W×H)(mm)
446×725
仕様
マーカー用、マグネット使用可
材質
木製
質量(kg)
5.3
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×520×980