友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
大型A型マーカーボードカスタム(両面)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808885
品番
51306XXX
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面板寸法(W×H)(mm)
500×1200
仕様
マーカー用、マグネット使用可
材質
木製
質量(kg)
約7
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:580×600×1550