大型A型マーカーボードカスタム(両面)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45808894 品番51306WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
面板寸法(W×H)(mm)500×1200 仕様マーカー用、マグネット使用可 材質木製 質量(kg)約7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×600×1550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-11
用途:
メニュー
エステルームfiore 様 (サービス業)

外でメニュー表とし使用する為、防水機能があるとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする