友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
A面ボードカスタム (片面仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45808919
品番
55668WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
面板寸法(W×H)(mm)
380×730
仕様
マーカー用
材質
木製
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:450×520×950