友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
新A3ポップパネル付A型ボード 片面
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45808946
品番
60513-01
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
パネル:マーカー・チョーク用ボード
材質
木製
質量(kg)
約3.6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×580×1100、画面:黒板W410×590、パネルW410*285