友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
テーブルA POP 両面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
サイズ
M
注文コード
45809043
品番
56937RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×65×166
材質
オレフィン系コート紙
仕様
使用可能筆記具:アルコール系ボード用マーカー・水性顔料系ボードマーカー・マーカーチョーク(キットパス推奨)
サイズ
M