友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
テーブルA POP 両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45809059
品番
56937WHT
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
ホワイト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×65×166
材質
オレフィン系コート紙
仕様
使用可能筆記具:アルコール系ボード用マーカー・水性顔料系ボードマーカー・マーカーチョーク(キットパス推奨)
サイズ
M