友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
マルチグリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45809095
品番
36330XXX
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:アルミ、前面カバー:PET透明板
質量(kg)
約9.1
色
シルバー
サイズ
A1 両面
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効メディア:581×828
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×475×1180