友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA (ロータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809244
品番
42456A1B
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
A1 両面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:645×690×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:581×828、ポスター:594×841
フレーム幅(mm)
32
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1(2枚)
質量(kg)
9.7
仕様
注水置台使用可能
色
ブラック