友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
グリップA (ロータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
B1横 片面
色
シルバー
注文コード
45809314
品番
52667B1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B1横 片面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1080×400×990
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:1015×715、ポスター:1030×728
フレーム幅(mm)
32
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
6.8
仕様
注水置台使用可能
色
シルバー