曜日別特売
32550-2X グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋 45809375

グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB2
内容量1枚注文コード45809375品番32550-2X
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質PET t=1mmサイズB2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45809375
2023-02-07
用途: 立看板の古くなった保護カバーの交換用
医療・福祉・介護関連業

以前のものは、経年劣化で割れや黄ばみが進んでいたが、当商品に交換したことで、看板面が本来の色に戻ったように感じる。
安全のためか、四隅の角がカットされており、立看板のフレームに隠れる程度ではあるので、当方は問題なかったが、別用途での使用で、きっちりとB2サイズが必要な場合は、検討が必要かと思う。

対象商品 : 45809366
2021-04-07
用途: A看板に使用
有限会社キッズ&ダディ卸売・小売業

とてもクリアで品質が良いです。
しかし、A看板は中身がA1で枠は10mmほど大きなものが必要でした。

3が参考にしています
対象商品 : 45809384
2021-02-28
用途: バイクのスクリーン自作

サイズ的に2セット使えるので購入しました。
透明や強度とも不満はありません。
出来れば、あと2割程安ければ言うこと無しです。

対象商品 : 45809366
2020-07-05
用途: 今まで使っていたものが汚れていたので交換
サービス業

注文数が多かったので欠品となってしまいましたが、ものはしっかりとしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする