グリップA (ロータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA1縦ハーフ 片面 ブラック 注文コード45809445 品番56279A1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
サイズA1縦ハーフ 片面 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×400×980 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:258×827、ポスター:297×841 フレーム幅(mm)32 材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1 質量(kg)3.82 仕様注水置台使用可能 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする