友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809558
品番
56982A1S
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ
A1ハーフ 片面
色
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:339×400×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:288×832、ポスター:297×841
フレーム幅(mm)
25
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
質量(kg)
2.6
仕様
屋外使用不可、注水置台使用可能