友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809576
品番
56984B1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
B1 片面
色
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:770×660×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:720×1020、ポスター:728×1030
フレーム幅(mm)
25
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
質量(kg)
5.1
仕様
屋外使用不可、注水置台使用不可