友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の ポスタースタンド
スリムグリップA ロータイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
B1 両面
注文コード
45809585
品番
56985B1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B1 両面
色
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:770×1030×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:720×1020、ポスター:728×1030
フレーム幅(mm)
25
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
質量(kg)
8.5
仕様
屋外使用不可、注水置台使用不可