友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
DPS デルタポップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810118
品番
58438YLW
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン樹脂、面板:PET、ベース金具
質量(kg)
3.5(水満量時30)
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1000×236×358
面板寸法(W×H)(mm)
931×235
注意
※面板は別売になります。