3/22より値下げ!現場を応援
友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
MPSマルチポップ(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810127
品番
42440GLY
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
6.5(水満量時50.5)
色
グレー
文字内容
「駐輪場」「駐車禁止」
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
注意
※面板は別売です