3/22より値下げ!現場を応援

42440YLW MPSマルチポップ(本体) 友屋 45810224 42440YLW MPSマルチポップ(本体) 友屋 45810224

MPSマルチポップ(本体)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45810224 品番 42440YLW
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)6.5(水満量時50.5) イエロー 文字内容「駐輪場」「駐車禁止」 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
注意
※面板は別売です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする