友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
マルチクリッピング用 レギュラー面板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45810276
品番
42442MC2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
MC2
材質
面板:PET
厚さ(mm)
1.5
面板寸法(W×H)(mm)
219×667(面板は脱着可能)