友屋
友屋の 標示スタンド・立札
友屋の メッセージスタンド
ガイドボードサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810303
品番
58430BLK
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン樹脂
仕様
3分割式
質量(kg)
約2.0(水満量時7.0)
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:330×382(四隅15R)
全高(mm)
1200
ベース寸法(mm)
370×370