友屋
友屋の カラーコーン・区画用品
友屋の 区画チェーン
友屋の チェーンスタンド
アウトドアベルトバリアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810337
品番
58310-2X
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ベース:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
1.6(水満量時10.8)
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
約2.8
総高さ(mm)
940
ベース寸法(mm)
Φ345