友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
TLD LED スタンドサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45810373
品番
58305XXX
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属品
キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質
フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:445×1270
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
ベース寸法(mm)
500×500
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295