友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
LED京行灯 L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45810398
品番
58286-01
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
スチール、アクリル乳白板t3mm
寸法(mm)
乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415
質量(kg)
約4.4
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
乳白:226×226×443
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:280×280×500(取手含まず)
取手
H150mm