友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
フラッシュA ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810416
品番
56967A1S
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
注水置台使用可能
材質
アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)
7.9
色
シルバー
サイズ
A1
電源
12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:582×829
電源コード(m)
3
点灯方式
フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)
54
照度(Lux)
2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×400×980