友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
フラッシュA ロータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
45810425
品番
56969BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
注水置台使用可能
材質
アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)
10.5
色
ブラック
サイズ
B1
電源
12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:716×1018
電源コード(m)
3
点灯方式
フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)
54
照度(Lux)
2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
824×720×990