友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
LEDグリップA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45810443
品番
39414XXX
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属品
コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付
仕様
注水置台使用可能
質量(kg)
13
色
シルバー
サイズ
A0ヨコ 片面
消費電力(W)
39.6
電源
12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:1170×822
コード長さ(m)
約3.1(本体連結側のコード除く)
フレーム幅(mm)
44
照度(Lux)
2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1258×570×980