友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
MGライトパネルカスタム 屋内外
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B0
色
シルバー
注文コード
45810906
品番
56117-B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B0
照度(Lux)
2400
寸法(mm)
本体:1095×1525
質量(kg)
15.5
色
シルバー
消費電力(W)
47.52
付属品
透明板×1
厚さ(mm)
21
取付穴
壁面:12ヶ所
板厚(mm)
導光板:5
フレーム幅(mm)
44
ポスター寸法(mm)
1030×1456
表示有効寸法(mm)
1007×1437