友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
MGライトパネルカスタム 屋内外
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45810958
品番
56118-A2
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイズ
A2
照度(Lux)
2400
寸法(mm)
本体:482×656
質量(kg)
3.35
色
ブラック
消費電力(W)
19.8
付属品
透明板×1
厚さ(mm)
21
取付穴
壁面:8ヶ所
板厚(mm)
導光板:5
フレーム幅(mm)
34
ポスター寸法(mm)
420×594
表示有効寸法(mm)
414×586