友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
MGライトパネルカスタム 屋内外
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45810976
品番
56118-B1
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
サイズ
B1
照度(Lux)
2400
寸法(mm)
本体:790×1095
質量(kg)
8.3
色
ブラック
消費電力(W)
34.32
付属品
透明板×1
厚さ(mm)
21
取付穴
壁面:10ヶ所
板厚(mm)
導光板:5
フレーム幅(mm)
34
ポスター寸法(mm)
728×1030
表示有効寸法(mm)
722×1027