友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811019
品番
51312A1S
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
シルバー
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm
寸法(mm)
本体:578×825
質量(kg)
3.4
フレーム(mm)
幅32・厚さ20
画面寸法(mm)
578×825