友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811037
品番
51312A2B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
サイズ
A2
色
ブラック
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm
寸法(mm)
本体:470×644
質量(kg)
2.1
フレーム(mm)
幅32・厚さ20
画面寸法(mm)
407×581