メディアグリップ(MG-32R) 屋外

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45811308 品番 55717A3S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,917
販売価格(税別)
6,288
サイズA3 シルバー 付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:t1mm 寸法(mm)347×470 質量(kg)1.4 フレーム(mm)幅32・厚さ20 画面寸法(mm)284×407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする