友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-32R) 屋外
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811317
品番
55717A3W
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,917
販売価格(税別)
¥
6,288
バスケットに入れる
サイズ
A3
色
ホワイト
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:t1mm
寸法(mm)
347×470
質量(kg)
1.4
フレーム(mm)
幅32・厚さ20
画面寸法(mm)
284×407