メディアグリップ(MG-44R) 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45811414 品番 56151A0B
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
サイズA0 ブラック 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:t1mm 寸法(mm)892×1239 質量(kg)6.9 フレーム(mm)幅44・厚さ21 画面寸法(mm)803×1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする