友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-44R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811423
品番
56151A0G
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
サイズ
A0
色
ゴールド
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm
寸法(mm)
892×1239
質量(kg)
6.9
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
803×1150