友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-44R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811475
品番
56151A1S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
シルバー
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm
寸法(mm)
645×892
質量(kg)
3.5
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
556×803