メディアグリップ(MG-44R) 屋内

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2 シルバー 注文コード45811518 品番56151A2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
サイズA2 シルバー 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm 寸法(mm)471×645 質量(kg)2.1 フレーム(mm)幅44・厚さ21 画面寸法(mm)382×556

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする