メディアグリップ(MG-44R) 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45811536 品番 56151B0B
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
サイズB0 ブラック 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm 寸法(mm)1081×1507 質量(kg)9.4 フレーム(mm)幅44・厚さ21 画面寸法(mm)992×1418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする