友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-44R) 屋内
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811563
品番
56151B0W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイズ
B0
色
ホワイト
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm
寸法(mm)
1081×1507
質量(kg)
9.4
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
992×1418