メディアグリップ(MG-44R) 屋内

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45811579 品番 56151B1B
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズB1 ブラック 材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、MDF:t13mm 寸法(mm)779×1081 質量(kg)4.9 フレーム(mm)幅44・厚さ21 画面寸法(mm)690×992

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする