友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-44R) 屋外
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811773
品番
56152B1B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ
B1
色
ブラック
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
寸法(mm)
779×1081
質量(kg)
4.9
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
690×992