友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ(MG-44R) 屋外
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B2
色
ホワイト
注文コード
45811825
品番
56152B2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B2
色
ホワイト
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
寸法(mm)
566×779
質量(kg)
2.6
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
477×690